{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 44,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012944 | |
Valmistajan numero | 114150 4,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 4,8
pyynnöstä
Varastossa
2 003 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 085 kappaletta varastossa
0,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 037 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 737 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |