{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 71,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013538 | |
Valmistajan numero | 114150 10,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 10,4
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
20,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
38,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
31,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 10,4 | 10,4 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 118 | 118 |
varren ⌀ Ds | 10,4 | 10,4 |