{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,35 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 3,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 19 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,35 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012296 | |
Valmistajan numero | 114150 0,35 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 0,35
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
3,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 19 | 19 |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
tyyppi | N | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |