{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,45 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,45 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 0,45 | |
EAN / GTIN | 4045197012319 | |
Valmistajan numero | 114150 0,45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 0,45
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
5,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
429 kappaletta varastossa
2,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 20 | 20 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 5 | 5 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 4 | 4,3 |