{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,25 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413420 | |
Valmistajan numero | 114150 9,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 9,25
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 9,25 | 9,25 |
Kärkikulma | 118 | 118 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 81 | 81 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |