Viilto- ja kuumansuojakäsinepari HyFlex® 11-501, Käsineen koko: 10

Tuote nro.: 094625 10
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    28,08 € / pari
  • alkaen 12 pari
    23,40 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Viiltosuojaluokka: D
  • Standardi: EN 407

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Liekinkestävyys taso X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Rungon materiaali Lycra®, Kevlar®
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Väri turkoosi/harmaa
Materiaali Nitril
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 206 mm
Sisältö 1
Käsineen koko 10
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 13G
Viiltosuojaluokka D
Standardi EN 407
Paino 25,9 g
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094625 10
EAN / GTIN 10076490492349
Valmistajan numero 11-501/10
Valmistaja Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-501. Nitriilipinnoitettu viiltosuojakäsine, jossa on ylimääräinen suoja kuumuutta ja sulia roiskeita vastaan. Suuri joustavuus Ansell Intercept Technology™ -teknologian ansiosta. Antistaattinen EN 1149 -standardin mukaisesti.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin