Käsinepari HyFlex® 11-724, Käsineen koko: 8

Tuote nro.: 094488 8
Price per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    10,79 € / pari
  • alkaen 12 pari
    8,99 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
653 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
Neulosteknologia 13G
EN 388 4342B
Rungon materiaali INTERCEPT™
Pinnoitus PU
Materiaali PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri harmaa / valkoinen
Käsineen koko 8
Paino 24,3 g
Pituus 208 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094488 8
EAN / GTIN 10076490052864
Valmistajan numero 11-724/8
Valmistaja Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-724. Hengittävä viiltosuojakäsine, jonka uudenlainen INTERCEPT™-lanka parantaa käyttömukavuutta ja sormien liikkuvuutta.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin