{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 1 | |
EN 388 | 4131A | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 220 mm | |
Väri | musta | |
Käsineen koko | 9 | |
Paino | 15,7 g | |
Neulosteknologia | 13G | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | PU | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094269 9 | |
EAN / GTIN | 10076490491441 | |
Valmistajan numero | 48-101/9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinepari HyFlex® 48-101, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
3 944 kappaletta varastossa
1,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 953 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 974 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 242 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 841 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
22 642 kappaletta varastossa
|
|
Pinnoitus | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Sisältö | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Rungon materiaali | Nailon | polyamidi | polyamidi | Nailon | Polyamidi | Polyamidi |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
EN 388 | 4131A | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |