GARANT GreenPlus -kierretiivistysaine 5GP11, Sisältö: 50ml

Tuote nro.: 088065 50
Hinta per 1 kpl (63,72 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Metakryylihapon esteri
Dynaaminen viskositeetti 15 000 mPas - 25 000 mPas
Tiheys 1,09 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 180 °C
Kosketuslujuusaika 15 min - 20 min
Toimintalujuus vastaa 1 h - 3 h
Kestävyys GARANT GreenPlus
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Putkitiiviste; Putkikierre; Ruuviliitokset
Kierrekoolle M enint. M80
Kierrekoolle tuumaa 3 tuuma
Lujuusluokka matalalujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 5 Nm - 15 Nm
Purkaminen tavallisella työkalulla
Väri valkoinen
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 5 °C - 23 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Tiivistysaine

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490
Valmistajan numero 088065 50
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tyyppi 5GP11. Tiivistys vettä, paineilmaa, kaasua, bensiiniä, LPG:tä sekä kemiallisia tuotteita vastaan. Tiksotrooppinen. PTFE-täyttöaine mahdollistaa helpon purkamisen. Erityisesti kartiomaisten/lieriömäisten putkiliitosten tiivistykseen. Muodostaa kovettuneena joustavan pinnoitteen.
Kierretiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierretiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoskappaleiden tiivistys.

Ohje:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin