GARANT GreenPlus -puhdistusaine Flex Cleaner, Sisältö (ml tai l): 500

Tuote nro.: 088001 500
Hinta per 1 kpl (19,10 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GreenPlus
Malli suihkepullo
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 0,5 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 1,01 g/cm3
kiehumispiste 100 °C
pH-arvo 9
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 088001 500
EAN / GTIN 4062406400866
Valmistajan numero 088001 500
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen rasvanpoistoaine öljyjen, emulsioiden ja rasvojen nopeaan puhdistukseen. Sekoitettavissa veden kanssa enintään suhteessa 1:10.
NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
500 ml:n suihkepullo 100 % kierrätettyä PET-muovia. Voidaan täyttää uudelleen monta kertaa.
Flex Cleaner sopii lisäksi vähävaahtoiseen käyttöön painepesureissa ja lattianpesulaitteissa, kaikkialla, missä vaahto häiritsee. Etenkin alumiini- ja messinkipinnat ovat puhdistuksen aikana suojattuja samenemiselta aina 75 °C:seen asti. Puhdistusaineella saadaan väliaikainen korroosionsuoja. Ruiskuta puhdistusainetta manuaalisessa käytössä pinnalle ja pyyhi liinalla lyhyen vaikutusajan jälkeen. Huuhtele pinta elintarviketeollisuudessa käytettäessä puhdistuksen jälkeen riittävällä määrällä vettä.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti ja koneellisesti.
  • NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin