GARANT GreenPlus Flex Cleaner 200

Tuote nro.: 088001 200
(7,12 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Tynnyri
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 200 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 1,01 g/cm3
kiehumispiste 100 °C
pH-arvo 9
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088001 200
EAN / GTIN 4067263120568
Valmistajan numero 088001 200

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Monikäyttöinen rasvanpoistoaine öljyjen, emulsioiden ja rasvojen nopeaan puhdistukseen. Sekoitettavissa veden kanssa enintään suhteessa 1:10.
200 litran muovitynnyri.
Flex Cleaner sopii lisäksi vähävaahtoiseen käyttöön painepesureissa ja lattianpesulaitteissa, kaikkialla, missä vaahto häiritsee. Etenkin alumiini- ja messinkipinnat ovat puhdistuksen aikana suojattuja samenemiselta aina 75 °C:seen asti. Puhdistusaineella saadaan väliaikainen korroosionsuoja. Ruiskuta puhdistusainetta manuaalisessa käytössä pinnalle ja pyyhi liinalla lyhyen vaikutusajan jälkeen. Huuhtele pinta elintarviketeollisuudessa käytettäessä puhdistuksen jälkeen riittävällä määrällä vettä.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti ja koneellisesti.
  • NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.
  • Suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin