GARANT GreenPlus Finisher 500

Tuote nro.: 088004 500
(21,04 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli suihkepullo
    Kestävyys GARANT GreenPlus
    Sisältö 0,5 l
    Väri läpinäkyvä
    Muoto nestemäinen
    Tiheys 0,99 g/cm3
    kiehumispiste 80 °C
    leimahduslämpötila 38 °C
    pH-arvo 11,4
    Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
    Sarja GreenPlus
    Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 088004 500
    EAN / GTIN 4062406403126
    Valmistajan numero 088004 500

    Kuvaus

    Malli:

    NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
    Rasvanpoistoaine ja Finisher työstö-, korroosionsuojaöljyjen, kevytvahojen, emulsioiden, liimajäämien ja muun lian nopeaan päivittäiseen poistoon työkaluista, rakenneosista, koneista ja puolivalmisteista. Täyttää kaikkein suurimmat puhtausvaatimukset erityisesti ennen maalausta, pinnoitusta ja liimausta. Huomattava VOC-väheneminen verrattuna perinteisiin liuottimiin.
    500 ml:n suihkepullo 100 % kierrätettyä PET-muovia. Voidaan täyttää uudelleen monta kertaa.
    Finisher on sopiva vaihtoehto liuottimille, kylmäpuhdistusaineille tai nitro-ohenteille. Sen sisältämät korroosioinhibiittorit huolehtivat väliaikaisesta korroosionsuojasta. Perinteisiin nestemäisin puhdistusaineisiin verrattuna se haihtuu nopeammin.
    • Ei tarvitse merkintää.
    • Käytettävissä manuaalisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin