GARANT GreenPlus Finisher 200

Tuote nro.: 088004 200
(8,24 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Tynnyri
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 200 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 0,99 g/cm3
kiehumispiste 80 °C
leimahduslämpötila 38 °C
pH-arvo 11,4
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Valmistajan numero 088004 200

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Rasvanpoistoaine ja Finisher työstö-, korroosionsuojaöljyjen, kevytvahojen, emulsioiden, liimajäämien ja muun lian nopeaan päivittäiseen poistoon työkaluista, rakenneosista, koneista ja puolivalmisteista. Täyttää kaikkein suurimmat puhtausvaatimukset erityisesti ennen maalausta, pinnoitusta ja liimausta. Huomattava VOC-väheneminen verrattuna perinteisiin liuottimiin.
200 litran muovitynnyri.
Finisher on sopiva vaihtoehto liuottimille, kylmäpuhdistusaineille tai nitro-ohenteille. Sen sisältämät korroosioinhibiittorit huolehtivat väliaikaisesta korroosionsuojasta. Perinteisiin nestemäisin puhdistusaineisiin verrattuna se haihtuu nopeammin.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti.
  • Suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin