GARANT GreenPlus Finisher 20

Tuote nro.: 088004 20
(11,33 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 20 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 0,99 g/cm3
kiehumispiste 80 °C
leimahduslämpötila 38 °C
pH-arvo 11,4
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Valmistajan numero 088004 20

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Rasvanpoistoaine ja Finisher työstö-, korroosionsuojaöljyjen, kevytvahojen, emulsioiden, liimajäämien ja muun lian nopeaan päivittäiseen poistoon työkaluista, rakenneosista, koneista ja puolivalmisteista. Täyttää kaikkein suurimmat puhtausvaatimukset erityisesti ennen maalausta, pinnoitusta ja liimausta. Huomattava VOC-väheneminen verrattuna perinteisiin liuottimiin.
20 litran kanisteri. Tilaa mukana tarvittaessa sopiva hana (nro 088010 koko 20-30).
Finisher on sopiva vaihtoehto liuottimille, kylmäpuhdistusaineille tai nitro-ohenteille. Sen sisältämät korroosioinhibiittorit huolehtivat väliaikaisesta korroosionsuojasta. Perinteisiin nestemäisin puhdistusaineisiin verrattuna se haihtuu nopeammin.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti.
  • Suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin