{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | suihkepullo | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
Sisältö | 0,5 l | |
Väri | läpinäkyvä | |
Muoto | nestemäinen | |
Tiheys | 1,007 g/cm3 | |
kiehumispiste | 100 °C | |
pH-arvo | 10,5 - 11 | |
Käyttölämpötila-alue | 2 °C - 40 °C | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 35 °C | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Yleispuhdistusaine |
Tuotekoodi | 088006 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403164 | |
Valmistajan numero | 088006 500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Power Force 500
pyynnöstä
Varastossa
2 031 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 061 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
938 kappaletta varastossa
|
|
Malli | suihkepullo | suihkepullo | suihkepullo | suihkepullo |
Väri | läpinäkyvä | läpinäkyvä | läpinäkyvä | läpinäkyvä |
Muoto | nestemäinen | nestemäinen | nestemäinen | nestemäinen |
Sisältö | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Sarja | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Tuotetyyppi | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |