{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GreenPlus | |
Malli | suihkepullo | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
Sisältö | 0,5 l | |
Väri | läpinäkyvä | |
Muoto | nestemäinen | |
Tiheys | 1,04 g/cm3 | |
kiehumispiste | 100 °C | |
pH-arvo | 2,2 | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 35 °C | |
Tuotetyyppi | Yleispuhdistusaine |
Tuotekoodi | 088002 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400880 | |
Valmistajan numero | 088002 500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Sisältö (ml tai l): 500
pyynnöstä
Varastossa
1 022 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
922 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 134 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
2 350 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
907 kappaletta varastossa
|
|
Tiheys | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Malli | suihkepullo | suihkepullo | suihkepullo | suihkepullo | suihkepullo |
Väri | läpinäkyvä | läpinäkyvä | läpinäkyvä | läpinäkyvä | valkoinen |
Sisältö | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
kiehumispiste | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Tuotetyyppi | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine | Yleispuhdistusaine |
pH-arvo | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |