GARANT GreenPlus Inox Care 500

Tuote nro.: 088005 500
(26,46 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli suihkepullo
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 0,5 l
Väri valkoinen
Muoto nestemäinen
Tiheys 0,94 g/cm3
kiehumispiste 100 °C
pH-arvo 11,4
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Valmistajan numero 088005 500

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Puhdistaa, suojaa ja hoitaa ruostumatonta terästä, alumiinia, ei-rautametalleja ja muoveja. Poistaa turvallisesti ja helposti pölyn, sormenjäljet ja öljyt. Jättää säteilevän kiillon.
500 ml:n suihkepullo 100 % kierrätettyä PET-muovia. Voidaan täyttää uudelleen monta kertaa.
Ruostumattoman teräksen puhdistusaine on käyttövalmis ja käytettävissä manuaalisesti. Ehdottoman tärkeä laadukkaille laitteille, pinnoille ja metalliosille, joita on suojattava luotettavasti myös pitkäaikaista säilytystä varten. Suihke ruostumattomalle teräkselle etenkin metallintyöstössä ja autoteollisuudessa. NSF-sertifioinnin ansiosta se sopii myös käyttöön elintarviketeollisuudessa isojen laitteistojen puhdistukseen ja hoitoon.
  • merkintävapaa.
  • käytettävissä manuaalisesti.
  • NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin