GARANT GreenPlus Power Force 20

Tuote nro.: 088006 20
(10,70 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 20 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 1,007 g/cm3
kiehumispiste 100 °C
pH-arvo 10,5 - 11
Käyttölämpötila-alue 2 °C - 40 °C
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088006 20
EAN / GTIN 4062406403171
Valmistajan numero 088006 20

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Äärimmäinen rasvanpoistovoima hybriditeknologialla. Palanut lika, erikoisrasvat, öljyt, noki, kumijäljet, bitumi, vahat ja tahnat irrotetaan kasviuutteilla ja poistetaan pinnalta nopeasti tensiditeknologialla.
20 litran kanisteri. Tilaa mukana tarvittaessa sopiva hana (nro 088010 koko 20-30).
Power Force on nestemäinen, vähän vaahtoava puhdistusaine, joka pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin. Luonnolliset vaikuttavat aineet irrottavat lian tehokkaasti pintaa vahingoittamatta. Miellyttävä haju, ei sisällä liuottimia eikä VOC-yhdisteitä ja on näin täydellinen apu tehokkaassa, turvallisessa työskentelyssä. Power Force on tehokas vaihtoehto liuottimille. Sitä voidaan käyttää manuaalisen käytön lisäksi myös osien puhdistuslaitteessa. Näin käytettäessä puhdistusainetta voidaan käyttää monta kertaa, mikä tukee kierrätysideaa. Se säästää luonnonvaroja ja välttää myös jätteen muodostumista. Puhdistusaine on NSF-sertifioinnin ansiosta käytettävissä kunnossapidossa ja myös elintarviketeollisuudessa.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti ja koneellisesti.
  • NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.
  • Soveltuu suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin