{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakryylihapon esteri | |
Dynaaminen viskositeetti | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Tiheys | 1,09 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 15 min - 20 min | |
Toimintalujuus vastaa | 1 h - 3 h | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Putkitiiviste; Putkikierre; Ruuviliitokset | |
Kierrekoolle M enint. | M80 | |
Kierrekoolle tuumaa | 3 tuuma | |
Lujuusluokka | matalalujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 5 Nm - 15 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | valkoinen | |
Täyttö | 250 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Tiivistysaine |
Tuotekoodi | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 | |
Valmistajan numero | 088065 250 |