Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° 8 mm

Número de artículo: GG1582 8
(8,64 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,09 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Serie Pro Steel
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1582 8
EAN / GTIN 4067263133162
Número del fabricante GG1582 8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
20
Acero < 1400 N/mm²
P
15
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 150182
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
  • Resultados de mecanizado exactos en el uso manual y mecánico.
  • Marcha sin traqueteo gracias a la división extremadamente irregular de las cuchillas para lograr superficies atractivas.
  • Vida útil óptima de la herramienta gracias al recubrimiento de alto rendimiento de TiALN.
  • Elevada seguridad de proceso gracias a una evacuación de virutas optimizada.
  • Atractiva relación calidad-precio.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción sin vibraciones de avellanadores de 90°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra