Cajón adicional 75 mm

Número de artículo: 914795 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 20 kg
Serie ToolCar
Altura útil 75 mm
Anchura útil 290 mm
Profundidad útil 435 mm
Capacidad de carga 20 kg
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Número del fabricante 914795 75

Descripción

Idóneo para:

Carro de taller n.° 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Para montar debajo del suelo del carro.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

  • Cajón adicional compatible con carro de taller a partir del año de fabricación 08.2017.
  • Cajón adicional no cerrable.
  • No se puede combinar con el enrollador de cable n.º 914890.

Descargas y documentos

De la misma serie "ToolCar" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra