{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 30 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×16G | |
Cajones superficie útil en G | 20×16 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular | |
Serie | ToolCar; Carro de taller ToolCar | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 400 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 16 | |
Cantidad de cajones | 7 | |
Peso | 87 kg | |
Tipo de producto | Carros de taller |
Número de artículo | 914524 7 | |
EAN / GTIN | 4045197892157 | |
Número del fabricante | 914524 7 |