Tablero de trabajo de bambú con revestimiento de chapa de acero galvanizado y tornillo de banco L

Número de artículo: 914785 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ToolCar
    Anchura 665 mm
    Profundidad 445 mm
    Tipo de producto Placa de cubierta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 914785 L
    EAN / GTIN 4045197894090
    Número del fabricante 914785 L

    Descripción

    Ejecución:

    Recubrimiento de chapa de acero canteado en un lado frontal.

    Idóneo para:

    Carro de taller n.º 914520, 914524, 914540, 914550.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de banco GARANT n.º 967100 tam. 120 y material de fijación. Tornillo de banco posicionable libremente en el tablero de trabajo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "ToolCar" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra