Panel de chapa perforada en dos lados para carro de taller, Altura útil: 222mm

Número de artículo: 914852 222
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
Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolCar
Altura 222 mm
Altura de pared perforada 222 mm
Anchura de pared perforada 635 mm
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 914852 222
Copiar
EAN / GTIN 4045197893963
Copiar
Número del fabricante 914852 222
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.
Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descargas y documentos

De la misma serie "ToolCar" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra