Carro de taller ToolCar 8

Número de artículo: 914520 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 20×16G
Cajones superficie útil en G 20×16
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Serie ToolCar; Carro de taller ToolCar
Altura 1.000 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 500 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cantidad de cajones 8
Peso 85 kg
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914520 8
EAN / GTIN 4045197892119
Número del fabricante 914520 8

Descripción

Ejecución:

El carro de taller ToolCar con estera GridLine GARANT es resistente a los arañazos, antideslizante y protege al máximo las superficies. Sustitución sencilla de la bandeja por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú) o por un tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco. Portavalores / compartimento lateral con cierre centralizado, junto con los cajones. Los frontales de los cajones y los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE. Estos evitan que se dañen las superficies y piezas de trabajo sensibles en caso de colisión.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Volumen de suministro:

Incluye subdivisiones:
por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,
por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.° 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.° 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.
Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95.
Material separador adecuado:
Regletas de borde ranuradas n.° 951560 tam. 75 y tam. 125;
separadores ranurados n.° 951510 tam. 75 y tam. 125;
paredes separadoras encajables n.° 951721951821 tam. 75 y n.° 951731951821 tam. 125.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ToolCar" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra