{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 1578 A ESD Micro | |
Anchura de filo b | 4 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Grosor de filo a | 0,8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 177 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 669900 4 | |
EAN / GTIN | 4013288039101 | |
Número del fabricante | 05030107001 |