Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro, ESD 2,5 mm

Número de artículo: 669900 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 1578 A ESD Micro
    Anchura de filo b 2,5 mm
    propiedad electrostática EGB / ESD
    Grosor de filo a 0,4 mm
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 177 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669900 2,5
    EAN / GTIN 4013288191434
    Número del fabricante 05030104001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
    Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

    Aplicación:

    Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra