{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 1578 A ESD Micro | |
Anchura de filo b | 1,2 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Grosor de filo a | 0,25 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 40 mm | |
Longitud total | 137 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 669900 1,2 | |
EAN / GTIN | 4013288191403 | |
Número del fabricante | 05030100001 | |
Fabricante | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |