{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 1578 A ESD Micro | |
Anchura de filo b | 1,5 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Grosor de filo a | 0,23 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 40 mm | |
Longitud total | 137 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 669900 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191410 | |
Número del fabricante | 05030101001 |