{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 1578 A ESD Micro | |
Anchura de filo b | 1,8 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Grosor de filo a | 0,3 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 157 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 669900 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288191427 | |
Número del fabricante | 05030102001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro, ESD, Anchura de filo b: 1,8mm
a petición
En stock
129 piezas en stock
5,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
4,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 157 mm | 100 mm |
Anchura de filo b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |