Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro, ESD 3 mm

Número de artículo: 669900 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 1578 A ESD Micro
Anchura de filo b 3 mm
propiedad electrostática EGB / ESD
Grosor de filo a 0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 177 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669900 3
EAN / GTIN 4013288039088
Número del fabricante 05030105001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.