{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 5 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ± 3 % | |
Serie | CSP | |
Longitud total L | 133 mm | |
Intervalo de par | 1 Nm - 5 Nm | |
Intervalo de par | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Peso | 60 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | ⌀ 6 mm | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas enchufables (mango de espiga) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 89 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 114 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657320 5 | |
EAN / GTIN | 4580135821658 | |
Número del fabricante | CSP5NX6D |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica sin escala 5 Nm
a petición
En stock
74 piezas en stock
207,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
238,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
178,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
304,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
291,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm ;lbfin |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha |
Datos protocolables | no | no | no | no | no |
Par máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido largo | Activación mecánica de recorrido corto | acoplamiento a fricción mecánico | acoplamiento a fricción mecánico |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |