{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Longitud total L | 315 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 650 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 251 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657320 100 | |
EAN / GTIN | 4562135127664 | |
Número del fabricante | QSP100N4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica sin escala 100 Nm
a petición
En stock
22 piezas en stock
193,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
175,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Señalización de disparo | acústica ;háptico | háptico ;háptico |
Datos protocolables | no | no |
Longitud total L | 315 | 404 |
Precisión de medición par de giro | ±3 | ± 2 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |