Llave dinamométrica sin escala, Par máximo: 2Nm

Número de artículo: 657320 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 55,93 € /piezas
  • 55,93 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 236,34 € /piezas
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 2 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 3 %
Serie CSP
Longitud total L 133 mm
Intervalo de par 0,4 Nm - 2 Nm
Intervalo de par 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Peso 60 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 25 mm
Alojamiento para herramienta insertable ⌀ 6 mm
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas enchufables (mango de espiga)
Técnica de medición mecánico
Función de doblado no
Función slipper no
Indicador de seguimiento no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 89 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 114 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Número del fabricante CSP2NX6D

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Ajuste de la llave por medio de un aparato de comprobación para llaves dinamométricas.
Con mango metálico moleteado.
Sistema de cambio rápido de herramientas con espiga (⌀ 6 mm).

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos, etc. según el par preajustado en trabajo en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

Herramientas de ajuste adecuadas n.º 657325.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
Herramientas de fijación adecuadas n.° 657322 y n.° 657323.