{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 12 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Longitud total L | 185 mm | |
Intervalo de par | 2 Nm - 12 Nm | |
Peso | 190 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 125 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657320 12 | |
EAN / GTIN | 4562135128562 | |
Número del fabricante | QSP12N4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica sin escala, Par máximo: 12Nm
a petición
En stock
53 piezas en stock
178,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
85,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Datos protocolables | no | no |
Peso | 190 g | 190 g |
Par máximo | 12 Nm | 12 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | preajustado |