{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 5 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 145 mm | |
Intervalo de par | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Peso | 220 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | sí | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 120 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 137,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Número del fabricante | 657750 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica acodada sin escala, Par máximo: 5Nm
a petición
En stock
140 piezas en stock
178,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
238,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
304,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
291,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha |
Peso | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
Par máximo | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |