{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 5 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | Slipper | |
Longitud total L | 204 mm | |
Intervalo de par | 1 Nm - 5 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,05 Nm | |
Peso | 235 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | sí | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 135 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 136,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657762 5 | |
EAN / GTIN | 4045197891617 | |
Número del fabricante | 657762 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica “Slipper” con escala, Par de giro máximo: 5Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
304,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
238,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
178,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
291,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha |
Peso | 235 g | 290 g | 220 g | 190 g |
Par máximo | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |