{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±2 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 1.283 mm | |
Intervalo de par | 300 Nm - 800 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2,5 Nm | |
Peso | 9.000 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1.182 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656500 800 | |
EAN / GTIN | 4000896025565 | |
Número del fabricante | 6145-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con carraca reversible 800 Nm
a petición
En stock
10 piezas en stock
1.114,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
897,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 9.000 | 6.300 |
Par máximo | 800 | 800 |
Precisión de medición par de giro | ±2 | ±3 |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2,5 | 2,5 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Respuesta | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable |