{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 60 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±2 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 335 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 60 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 Nm | |
Peso | 1.000 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico; óptica | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 265 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656500 60 | |
EAN / GTIN | 4000896025022 | |
Número del fabricante | 6110-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con carraca reversible 60 Nm
a petición
En stock
120 piezas en stock
393,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
213,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de par | 5 ;60 | 10 ;60 |
Peso | 1.000 | 550 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 265 | 233 |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |