{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 320 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±2 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 659 mm | |
Intervalo de par | 60 Nm - 320 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 Nm | |
Peso | 2.300 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico; óptica | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 566 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Número del fabricante | 6123-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con carraca reversible 320 Nm
a petición
En stock
34 piezas en stock
561,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
243,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Intervalo de par | 60 ;320 | 60 ;320 |
Precisión de medición par de giro | ±2 | ±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable |