{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1.000 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 1.789 mm | |
Intervalo de par | 400 Nm - 1.000 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 10.400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1.682 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656500 1000 | |
EAN / GTIN | 4000896141067 | |
Número del fabricante | 6150-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica con carraca reversible 1000 Nm
a petición
En stock
14 piezas en stock
1.467,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
1.212,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 | 5 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1.682 | 1.637 |