{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1.600 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 2.455 mm | |
Intervalo de par | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 14.000 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 2.347 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Número del fabricante | 6160-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con carraca reversible 1600 Nm
a petición
En stock
4 piezas en stock
1.769,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1.464,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico |
Peso | 14.000 | 16.000 |
Par máximo | 1.600 | 1.600 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 2.347 | 2.304 |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |