Llave dinamométrica con carraca reversible 10 Nm

Número de artículo: 656500 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 63,88 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±2
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 10 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ±2 %
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Longitud total L 198 mm
    Intervalo de par 2 Nm - 10 Nm
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,2 Nm
    Peso 400 g
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Display analógico
    Señalización de disparo acústica; háptico; óptica
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
    Técnica de medición mecánico
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 145 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 656500 10
    EAN / GTIN 4000896062218
    Número del fabricante 6108-1CT

    Descripción

    Ejecución:

    Llave dinamométrica manejable y muy compacta, de un brazo; regulable por escala y con disparo automático. Exactitud de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas de desgaste, como los resortes de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican. Invirtiendo la carraca es posible el apriete a derecha y a izquierda.
    Con carraca reversible montada de forma fija: para apriete a dcha. e izq.
    Unidades de medida: Nm
    Con carraca reversible de dientes finos HiPer (90 dientes, ángulo de funcionamiento de 4°).

    Función:

    La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

    Aplicación:

    Para series de medianas a grandes.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Precisión:

    Del valor indicado solo con apriete a la derecha: ±2 %.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Nota:

    El calibrado solo es posible para la aplicación a la derecha.
    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra