{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX30/89 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 5,5 mm | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643650 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754006670 | |
Número del fabricante | 03100030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada, Perfil Torx®: TX30
a petición
En stock
360 piezas en stock
11,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.228 piezas en stock
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
10,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
706 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX30/89 | TX30 | TX30 | TX30 |
Medida de perfil A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |