{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX25/89 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 4,4 mm | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643650 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754006656 | |
Número del fabricante | 03100025 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX25
a petición
En stock
12 piezas en stock
12,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.078 piezas en stock
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX25/89 | TX25 | TX25 |
Medida de perfil A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |