{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 29,6 mm | |
Longitud | 31 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637229 22 | |
EAN / GTIN | 4062406061203 | |
Número del fabricante | 637229 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 3/8 pulgada 22 mm
a petición
En stock
870 piezas en stock
6,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
384 piezas en stock
7,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 29,6 | 29,6 |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 31 | 31 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 22 | 22 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |