{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 25,6 mm | |
Longitud | 29 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637229 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061180 | |
Número del fabricante | 637229 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 19mm
a petición
En stock
184 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.370 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
148 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |