{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 15,9 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637229 11 | |
EAN / GTIN | 4062406061104 | |
Número del fabricante | 637229 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada 11 mm
a petición
En stock
595 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
549 piezas en stock
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
233 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15,9 | 15,9 | 21 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Ancho de llave | 11 | 11 | 11 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |