{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 17 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637229 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061111 | |
Número del fabricante | 637229 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 3/8 pulgada 12 mm
a petición
En stock
329 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.638 piezas en stock
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
232 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 25 | 25 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Ancho de llave | 12 | 12 | 12 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |