{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 18,4 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637229 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061128 | |
Número del fabricante | 637229 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 3/8 pulgada 13 mm
a petición
En stock
1.220 piezas en stock
5,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.179 piezas en stock
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18,4 | 18,4 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 25 | 25 |
Superficie | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |